PTFE лента за дихтување., 12 x 0,075 x 10m

23 ден со ДДВ
23 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лента за заптивање на навојни цевни споеви

  • 100% PTFE
  • Отпорна на сите градежни течности.
  • Не се лепи и не набабрува, со што се спречува оштетување на навојот.
  • Навојните споеви можат лесно да се одвртат и по долгогодишна употреба.
  • Материјалот е тестиран за заптивање на навојни споеви. Отпорен е на речиси сите познати хемикалии и на микробиолошки влијанија.
Документи
Каталошки број: 198503012
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Дебелина0,075 mm
Должина10 m
Ширина12 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Дебелина0,075 mm
Должина10 m
Ширина12 mm