PTFE лента, DVGW, 12mm x 12m x 0,1mm, 60g, DN≤10

110 ден со ДДВ
110 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ова е ПТФЕ лента за заптивање на навојни споеви со димензии 12 мм ширина и 12 м должина. Изработена е од политетрафлуороетилен (ПТФЕ) и е отпорна на агресивни медиуми. Лентата не се лепи и не набабрува, што спречува заглавување на навојот. Погодна е за температури од -240°C до +240°C и притисоци до 25 бари. Има DVGW сертификат според DIN EN 751/3 и DIN 30 660. 

 
Документи
Каталошки број: 0985030160
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*