Професионална алуминиумска скала 3X7

12.150 ден со ДДВ
12.150 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

- Скалила со профил 28х28 mm
- Anti slip скалила во заоблена форма
- EN 131 - Professional Use
- Сертификат за безбедност TUV Rheinland
- Носивост 150KG 

Документи
Каталошки број: 1962930707
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Скала - ширина0.45
Скала - дебелина0.16
Тежина10.2
Скала - должина4.09, 1.95
Работна висина5.05, 3.75
*
*
*
Спецификации на производот
Скала - ширина0.45
Скала - дебелина0.16
Тежина10.2
Скала - должина4.09, 1.95
Работна висина5.05, 3.75