Продолжен кабел на пластична моталка, 30m x 2,5 mm2

10.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моталка од цврста пластика со 4 приклучоци и неопренски кабел H07RN-F

  • Едноставно и безбедно користење 
  • Флексибилен и сигурен кабел 
  • Автоматска заштита од прегревање 
  • Материјал на проводник - 100 % бакар, 2,5mm2 
  • Четири CEE 7/4 приклучоци со капак 
  • Сигурносни капачиња во приклучоците 
  • IP 44 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од од 1mm. Заштита од прскање на вода од сите агли.

Примена:

  • Професионална употреба во надворешни услови, индустриски и градежни работи.
  • Подржува работа со електрични алати, ударни алати, алати со употреба на индустриска правосмукалка, индустриска осветлување.
Документи
Каталошки број: 0774033329
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*