Продолжен кабел на пластична моталка, H05VV - F3G x 1,5 mm2

4.053 ден со ДДВ
4.053 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Заштита од прегревање, со индукција 

  • Многу отпорен пластичен котур 
  • 4 приклучоци без капак 
  • Челична рамка - носач 
  • IP 20 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од 12 mm

Примена:

  • Професионална употреба во надворешни услови, индустриски и градежни работи.
  • Подржува работа со електрични алати, ударни алати, алати со употреба на индустриска правосмукалка, индустриско осветлување.
Документи
Каталошки број: 0774125202
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*