Правосмукалка за мокро/суво чистење ISS 30L automatic

41.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

-Универзална правосмукалка со L сертификат за чистење кој гарантира до 99% отстранување на прашината;
-Опција за складирање и прикачување за куќиштата на Würth System;
-Додатоци сместени на уредот;
-Идеален за употреба на градилишта, содржи цврст контејнер со браник и големи, стабилни метални ролери;
-Подготвен антистатик;
-Едноставно ракување и контрола на различните функции;
-Приклучок со Hall сензор за автоматско препознавање на електричниот алат, така што правосмукалката може да се контролира преку поврзан електричен алат;
-Систем за автоматско чистење на филтри;

-Рамниот набран филтер автоматски се чисти со силно дување на воздух во зависност од избраниот временски интервал (15 или 60 секунди);
-Обезбедува долга, непречена работа;
-Ниско ниво на бучава;
-Долг работен век на филтерот;
-Ниски трошоци за одржување;

Документи
Каталошки број: 07011330
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Максимален воздушен проток74 l / s
Подпритисок23 kPa
Капацитет на сад30 l
Излезна моќност1380 W
Должина на кабел7,5 m
Пречник на приклучок на црево35 mm
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Ниво на звук69 dB
Класа на заштита IPIP X4
Должина560 mm
Ширина370 mm
Висина580 mm
Подпритисок (Турбина)25,4 kPa
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Максимален воздушен проток74 l / s
Подпритисок23 kPa
Капацитет на сад30 l
Излезна моќност1380 W
Должина на кабел7,5 m
Пречник на приклучок на црево35 mm
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Ниво на звук69 dB
Класа на заштита IPIP X4
Должина560 mm
Ширина370 mm
Висина580 mm
Подпритисок (Турбина)25,4 kPa
Гаранција на производ3 години