Правосмукалка SEG10-Compact

44.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќен уред за распрскување и екстракција за чистење на тапациран мебел и отстранување на дамки од теписи.
Многу добар резултат на вшмукување: бидејќи по чистењето останува само многу ниско ниво на преостаната влага, исчистениот тапацир и теписи можат брзо да се користат повторно.
Постојана контрола на процесот на чистење и перформансите на вшмукување благодарение на големиот транспарентен капак.
Практичната рачка за носење и држачите за кабел и млазница овозможуваат лесен и некомплициран транспорт.
Компактен дизајн што заштедува простор.
Идеално за чистење на тапациран мебел, ентериер на возила, чистење на теписи, како и за сите компании кои имаат дејност на чистење.

Гаранција на производ: 3 години

Документи
Каталошки број: 0701114000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Висина445 mm
Должина575 mm
Излезна моќност1380 W
Проток1 l / min
Резервоар за вода8 l
Сад за валкана вода7 l
Ширина330 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Висина445 mm
Должина575 mm
Излезна моќност1380 W
Проток1 l / min
Резервоар за вода8 l
Сад за валкана вода7 l
Ширина330 mm