Прашок за обележување, црвена боја, 250gr.

590 ден со ДДВ
590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој прашок се користи за полнење на шнурови за обележување, овозможувајќи прецизно и видливо обележување на различни површини при градежни и занаетчиски активности.

Документи
Каталошки број: 071370082
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Предности:

  • Јасно обележување: Црвената боја обезбедува добра видливост на обележаните линии.
  • Лесна примена: Прашокот лесно се нанесува на шнурот за обележување.
  • Универзална употреба: Погоден за различни површини и материјали.
  • Наменет за: Обележување при градежни и занаетчиски работи
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаЦрвена
Тежина на содржината250 g
*
*
*

Предности:

  • Јасно обележување: Црвената боја обезбедува добра видливост на обележаните линии.
  • Лесна примена: Прашокот лесно се нанесува на шнурот за обележување.
  • Универзална употреба: Погоден за различни површини и материјали.
  • Наменет за: Обележување при градежни и занаетчиски работи
Спецификации на производот
БојаЦрвена
Тежина на содржината250 g