Повеќенаменска маст за подмачкување IV, 400ml

2.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Бела синтетичка повеќенаменска маст за долготрајно подмачкување на лежишта во услови на висока температура, висок притисок, ударно дејство и влијание на вода. EP адитивот придонесува за отпорност на висок притисок.

• Тип: Синтетичка повеќенаменска маст | NLGI класа 2 | Картриџ
• Намена: Долготрајно подмачкување на лежишта и механички делови
• Клучни својства: Отпорност на висок притисок | Заптивачко дејство | Заштита од вода, прашина и нечистотија
• Предности: Помага во спречување ладно заварување | Антикорозивна заштита | Без силикон, смоли и киселини
• Употреба: Лежишта под високо оптоварување | Високи температури | Влажни услови

Документи
Каталошки број: 0893107003
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Белата синтетичка повеќенаменска маст е наменета за долготрајно подмачкување на лежишта и механички делови во специфични услови, како висока температура, висок притисок, ударно дејство и влијание на вода. EP адитивот придонесува за отпорност на висок притисок.

Најчеста примена

Подмачкување на лежишта кои работат при високи оптоварувања, температури или изложеност на вода.

Области на примена

• Лежишта и механички делови
• Примени со висок притисок и ударно дејство
• Влажни и загадени работни услови

Клучни предности

• Помага да се спречи ладно заварување
• Добро пополнува и помага во заштитата од корозија
• Работен температурен опсег од -40 °C до +180 °C, краткотрајно до +200 °C

Начин на употреба

1. Нанесете ја маста на чисти делови со четка или лопатка.
2. Придржувајте се до препораките на производителот на лежиштето за количината и интервалот на подмачкување.
3. Избегнувајте нанесување прекумерна количина маст.

Безбедност и складирање

Производот е NSF H1-регистриран за технички неизбежен контакт со храна. Во подрачја блиски до храна употребете само минимална технички потребна количина.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина на содржината0,4 kg
АмбалажаКартриџ
Сапунска базаAL комплекс
Код на лубрикантотKPFHC2R-40
Мин./макс. температурни услови-45 до 180 °C
Бојабела
NLGI класа/услови2 / со DIN 51818
Кинематски вискозитет на базното масло/услови350 mm²/s / при 40 °C
Мин. точка на капење/услови250 °C / во согласност со DIN ISO 2176
Мин./макс. работна пенетрација/услови285 x 0,1 mm-285 x 0,1 mm / во согласност со DIN ISO 2137
Категорија на заштита од корозијаКатегорија на корозија 0
VKA оптоварување при заварување3000 N
Рок на траење од производството24 месеци
База на маслоСинтетичко
Систем на лубрикантМаст
Мирис/аромаКарактеристичен
Густина0,981 g/cm³
Услови за густинапри 20 °C
Услови за вискозитет на базното маслопри 40 °C
Услови за точка на капењево согласност со DIN ISO 2176
Мин. температурни услови-45 °C
Макс. температурни услови180 °C
Макс. краткотрајна температурна отпорност200 °C
Услови за работна пенетрацијаво согласност со DIN ISO 2137
Услови за NLGI класасо DIN 51818
Услови за период на заштита од корозијаво согласност со DIN 51802, SKF Emcor тест
Услови за VKA оптоварување при заварувањево согласност со DIN 51350-4, VKA тест (Институт за мотори со внатрешно согорување)
Без смолиДа
Без силиконДа
Без киселиниДа
Без AOXДа
Без тешки металиДа
ХлорНе
Отпорност наВода, солена вода, киселина, луга
*
*
*

Белата синтетичка повеќенаменска маст е наменета за долготрајно подмачкување на лежишта и механички делови во специфични услови, како висока температура, висок притисок, ударно дејство и влијание на вода. EP адитивот придонесува за отпорност на висок притисок.

Најчеста примена

Подмачкување на лежишта кои работат при високи оптоварувања, температури или изложеност на вода.

Области на примена

• Лежишта и механички делови
• Примени со висок притисок и ударно дејство
• Влажни и загадени работни услови

Клучни предности

• Помага да се спречи ладно заварување
• Добро пополнува и помага во заштитата од корозија
• Работен температурен опсег од -40 °C до +180 °C, краткотрајно до +200 °C

Начин на употреба

1. Нанесете ја маста на чисти делови со четка или лопатка.
2. Придржувајте се до препораките на производителот на лежиштето за количината и интервалот на подмачкување.
3. Избегнувајте нанесување прекумерна количина маст.

Безбедност и складирање

Производот е NSF H1-регистриран за технички неизбежен контакт со храна. Во подрачја блиски до храна употребете само минимална технички потребна количина.

Спецификации на производот
Тежина на содржината0,4 kg
АмбалажаКартриџ
Сапунска базаAL комплекс
Код на лубрикантотKPFHC2R-40
Мин./макс. температурни услови-45 до 180 °C
Бојабела
NLGI класа/услови2 / со DIN 51818
Кинематски вискозитет на базното масло/услови350 mm²/s / при 40 °C
Мин. точка на капење/услови250 °C / во согласност со DIN ISO 2176
Мин./макс. работна пенетрација/услови285 x 0,1 mm-285 x 0,1 mm / во согласност со DIN ISO 2137
Категорија на заштита од корозијаКатегорија на корозија 0
VKA оптоварување при заварување3000 N
Рок на траење од производството24 месеци
База на маслоСинтетичко
Систем на лубрикантМаст
Мирис/аромаКарактеристичен
Густина0,981 g/cm³
Услови за густинапри 20 °C
Услови за вискозитет на базното маслопри 40 °C
Услови за точка на капењево согласност со DIN ISO 2176
Мин. температурни услови-45 °C
Макс. температурни услови180 °C
Макс. краткотрајна температурна отпорност200 °C
Услови за работна пенетрацијаво согласност со DIN ISO 2137
Услови за NLGI класасо DIN 51818
Услови за период на заштита од корозијаво согласност со DIN 51802, SKF Emcor тест
Услови за VKA оптоварување при заварувањево согласност со DIN 51350-4, VKA тест (Институт за мотори со внатрешно согорување)
Без смолиДа
Без силиконДа
Без киселиниДа
Без AOXДа
Без тешки металиДа
ХлорНе
Отпорност наВода, солена вода, киселина, луга