Потопна пумпа, со пловка, за чиста вода

3.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Потопна пумпа за вадење чиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 400W што овозможува проток од 7500l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 7 m, а испуштањето вода е 6 m. Бидејќи е наменет за чиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 4 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".

Документи
Каталошки број: FPC400
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ2 години
Max длабочина на извлекување вода7,0m
Mаx проток на вода7500 L/h
Max должина на исфрлување на вода6,0m
Max. температура на вода35°C
Вид на водаза чиста вода
Должина на кабел10m
За пречник на цевки1“, 1/4“, 1/2“
Куќиште за пумпапластично
Максимален пречник на честици4mm
Моќност400W
Напон230V- 50 Hz
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција на производ2 години
Max длабочина на извлекување вода7,0m
Mаx проток на вода7500 L/h
Max должина на исфрлување на вода6,0m
Max. температура на вода35°C
Вид на водаза чиста вода
Должина на кабел10m
За пречник на цевки1“, 1/4“, 1/2“
Куќиште за пумпапластично
Максимален пречник на честици4mm
Моќност400W
Напон230V- 50 Hz