Полумаска за нос и уста HM 175 (без филтер)

2.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Заштитна полумаска HM175 за нос и уста, наменета за заштита на дишните органи при употреба со соодветни гасни, комбинирани и филтри за прашина.

Конструкција и начин на носење:

Полумаска за нос и уста | Приклучок за гасни, комбинирани и филтри за прашина | Може да се користи со заштитни очила и шлем

Заштитни и комфорни својства:

Лесно поставување на различни филтри | Вентил со голем волумен за полесно дишење | Оптимално заптивање благодарение на мекиот материјал на маската

Технички податоци:

Стандард: SRPS EN 140

Примена:

Работа со бои и хемиски производи | Обработка на дрво, подови, пластика и метал | Фарбарски активности | Други работни активности со соодветно избрани филтри

Документи
Каталошки број: 0899175000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*