Пневматски одвртувач DSS 1''P 305mm

74.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќен ударен одвртувач со висококвалитетен ударен механизам и моќен мотор кој овозможува големи работни моменти и сигурност во работата. Одвртувачот има преклопник за едноставно прилагодување на моментот според потребите на работата, како и можност за промена на насоката на вртење (затегање/отпуштање). Исто така може да се контролира брзината на вртење на копчето.

Документи
Каталошки број: 07037750
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Тежина9,97 kg
Пречник на црево11 mm
Макс. Јачина на затегање895-1.694 Nm
Макс. Јачина на отпуштање2.439 Nm
Приклучна спојка за воздух1/2"
Работен притисок6,3 bar
Прифат на алатчетириаголен 1"
Потрошувачка на воздух310 l/min
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Тежина9,97 kg
Пречник на црево11 mm
Макс. Јачина на затегање895-1.694 Nm
Макс. Јачина на отпуштање2.439 Nm
Приклучна спојка за воздух1/2"
Работен притисок6,3 bar
Прифат на алатчетириаголен 1"
Потрошувачка на воздух310 l/min