Пневматски Ударен Одвртувач DSS 1" L 529mm 2846 Nm

49.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Цврсто алуминиумско куќиште
Многу практичен и лесен за користење
Ергономски дизајнирана рачка, дополнителна рачка се ротира за 360°, прифатлива за корисникот, промена десно/лево и прилагодлив прекинувач.
Ниска потрошувачка на воздух, и покрај максималните вредности на перформанси и долгиот работен век
Висококвалитетен механизам за удар со двоен чекан

Документи
Каталошки број: 07037700
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Високо робустен, моќен ударен одвртувач со долг квадратен погон.

Ударните одвртувачи не се одвртувачи со вртежен момент. Поврзувањата за кои е потребен специфичен вртежен момент мора да се проверат со уред за мерење на вртежниот момент по затегнување со ударниот одвртувач.

Работниот вртежен момент е вртежен момент што обично се постигнува при просечни работни услови. Тоа зависи од многу различните услови на околината (воздушен притисок, дијаметар на цревото, нечистотија итн.).

Кога се користи редовно, машината треба да се подмачка малку со масло преку пневматскиот довод на воздух секој ден. Се препорачува употреба на припремна група.

 

Приклучокот за црево не е вклучен во опсегот на испорака.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ТипDSS 1” LA
Уред за држење на алатнадворешен квадрат од 1 инчи
Макс. Јачина на затегање2168 Nm
Макс. Јачина на отпуштање2846 Nm
Ниво на бучава97 dB
Вибрации12,7 m/s²
Работен притисок90 psi
Тежина12,98 kg
Пречник на црево13 mm
Потрошувачка на воздух400 l/min
Приклучна спојка за воздух½”
Димензии529 x 175,9 x 213,6 mm
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Високо робустен, моќен ударен одвртувач со долг квадратен погон.

Ударните одвртувачи не се одвртувачи со вртежен момент. Поврзувањата за кои е потребен специфичен вртежен момент мора да се проверат со уред за мерење на вртежниот момент по затегнување со ударниот одвртувач.

Работниот вртежен момент е вртежен момент што обично се постигнува при просечни работни услови. Тоа зависи од многу различните услови на околината (воздушен притисок, дијаметар на цревото, нечистотија итн.).

Кога се користи редовно, машината треба да се подмачка малку со масло преку пневматскиот довод на воздух секој ден. Се препорачува употреба на припремна група.

 

Приклучокот за црево не е вклучен во опсегот на испорака.

 

Спецификации на производот
ТипDSS 1” LA
Уред за држење на алатнадворешен квадрат од 1 инчи
Макс. Јачина на затегање2168 Nm
Макс. Јачина на отпуштање2846 Nm
Ниво на бучава97 dB
Вибрации12,7 m/s²
Работен притисок90 psi
Тежина12,98 kg
Пречник на црево13 mm
Потрошувачка на воздух400 l/min
Приклучна спојка за воздух½”
Димензии529 x 175,9 x 213,6 mm
Гаранција на производ3 години