Пневматски одвртувач DSS 1''L 512mm

47.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Робустен ударен одвртувач со долга излезна осовина (150 mm), специјално наменет за работа на тркала на тешки комерцијални возила. Машината има можност за прилагодување на моментот според потребите на работата која се врши, како и можност за промена на насоката на вртење - затегање/отпуштање.

Документи
Каталошки број: 07037800
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Тежина10,93 kg
Макс. Јачина на затегање996-1.870 Nm
Макс. Јачина на отпуштање2.439 Nm
Приклучна спојка за воздух1/2"
Работен притисок6,3 bar
Прифат на алатчетириаголен 1"
Потрошувачка на воздух370 l/min
*
*
*

Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Тежина10,93 kg
Макс. Јачина на затегање996-1.870 Nm
Макс. Јачина на отпуштање2.439 Nm
Приклучна спојка за воздух1/2"
Работен притисок6,3 bar
Прифат на алатчетириаголен 1"
Потрошувачка на воздух370 l/min