Пневматски Секач, Сабјарка, DST 380 Standard

11.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лесен и моќен пневматски секач, сабјаркае идеална за сечење на алуминиум, пластика, фиберглас (до 4 мм) и метални лимови до 1,6 мм. Особено е погодна за работа над глава, бидејќи сечилото може да се ротира за 180°.

Документи
Каталошки број: 0703883
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Предности:

  • Прецизно подесување на длабочината на сечење: Овозможено преку прилагодливиот водич.
  • Безбедносна рачка: Спречува случајно вклучување.
  • Интегрирана контрола на моќноста: Овозможува флексибилна примена во широк спектар на задачи.
  • Гумирана рачка: Обезбедува поголема удобност при работа
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на одови9.000 min⁻¹
Должина на од10 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
Ротација на сечивото на убодната пила180°
Мин. пречник на доводно црево9 mm
Работен притисок6,3 bar
Тежина0,68 kg
*
*
*

Предности:

  • Прецизно подесување на длабочината на сечење: Овозможено преку прилагодливиот водич.
  • Безбедносна рачка: Спречува случајно вклучување.
  • Интегрирана контрола на моќноста: Овозможува флексибилна примена во широк спектар на задачи.
  • Гумирана рачка: Обезбедува поголема удобност при работа
Спецификации на производот
Број на одови9.000 min⁻¹
Должина на од10 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
Ротација на сечивото на убодната пила180°
Мин. пречник на доводно црево9 mm
Работен притисок6,3 bar
Тежина0,68 kg