Пневматски мини сечaч, DMC 75

8.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лесен и тивок пневматски мини сечач кој користи мини сечивни плочи. Безбедносниот прекинувач овозможува континуирана контрола на брзината. Сечачот има хромиран заштитник кој може да се ротира за корисникот целосно да биде заштитен од искри. Одводот на воздух е поставен на задниот дел од алатот, далеку од работната зона.

Документи
Каталошки број: 07038530
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина0,90 kg
Работен притисок6,3 bar
Приклучна спојка за воздух1/4''
Дијаметар на подлога75 mm (3'')
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
Број на вртежи20.000 o/min
*
*
*
Спецификации на производот
Тежина0,90 kg
Работен притисок6,3 bar
Приклучна спојка за воздух1/4''
Дијаметар на подлога75 mm (3'')
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
Број на вртежи20.000 o/min