Пневматски алат за заковување на шајки DSK 1555

25.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пневматски алат за навртување на мала маса од магацинот за шајки. Прекинувачот на машината има две функции за промена од поединечно активирање на постојано активирање во низа. Работната површина е заштитена благодарение на гумениот врв и можноста за прилагодување на длабочината без дополнителни алати.
Документи
Каталошки број: 07035470
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Погодна должина на клинци (мин./макс.)15-54 mm
Погоден дијаметар на клинци1,2 mm
Капацитет на магацин105 парчиња
Потрошувачка на воздух по удар1,13 l
Приклучна спојка за воздух1/4"
Работен притисок (мин./макс.)4,8-8,3 bar
Димензии241 mm
Ширина67 mm
Висина245 mm
Пречник на црево6 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Погодна должина на клинци (мин./макс.)15-54 mm
Погоден дијаметар на клинци1,2 mm
Капацитет на магацин105 парчиња
Потрошувачка на воздух по удар1,13 l
Приклучна спојка за воздух1/4"
Работен притисок (мин./макс.)4,8-8,3 bar
Димензии241 mm
Ширина67 mm
Висина245 mm
Пречник на црево6 mm