Пневматски алат за заковување на шајки DKN 3065 Combi

74.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќен комбиниран алат за поставување на разни елементи за прицврстување - хефталки тип WN, хефталки тип W155 и T-шајки. Прекинувачот на машината има две функции за промена од поединечно активирање на постојано активирање во низа. Прилагодувањето на длабочината се врши без дополнителни алати. Благодарение на куќиштето од магнезиум, алатот има мала тежина, што овозможува удобна работа.

Документи
Каталошки број: 07035560
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина2,9 kg
Приклучна спојка за воздух1/4"
Притисок на воздух5-8 bar
Работен притисокмакс. 8,0 bar
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух1.609 l
Ширина и должина на стега11,2-11,7 mm / 32-67 mm, 10,7 mm / 30-67 mm, 11,1 mm / 32-50 mm
Пречник / должина на T ексер2,2 mm / 32-64 mm
Капацитет на магацин150 стеги / 100 T ексери
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Спецификации на производот
Тежина2,9 kg
Приклучна спојка за воздух1/4"
Притисок на воздух5-8 bar
Работен притисокмакс. 8,0 bar
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух1.609 l
Ширина и должина на стега11,2-11,7 mm / 32-67 mm, 10,7 mm / 30-67 mm, 11,1 mm / 32-50 mm
Пречник / должина на T ексер2,2 mm / 32-64 mm
Капацитет на магацин150 стеги / 100 T ексери
Гаранција на производ3 години