Пневматски алат за заковување на шајки DCN 4590

66.990 ден со ДДВ
66.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќен пиштол за користење шајки на намотки, поврзана жица или пластика. Има интегриран пригушувач на бучава. Прилагодувањето на длабочините се врши без употреба на дополнителни алати. Машината има преклопник со две функции - за промена од поединечно активирање на контактно активирање. Магацинот е вертикално прилагодлив за оптимално внесување на шајките.

Документи
Каталошки број: 07035580
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина3,5 kg
Навоен приклучок1/4"
Притисок на воздух5–8 bar
Работен притисокмакс. 8,0 bar
Минимален пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух по удар2,2 l/удар
Капацитет на магацинот за ексери200–300 ексери
Должина на ексер за поврзување со жицa50–90 mm
Пречник на ексер за поврзување со жица2,5–3,8 mm
Должина на ексер за поврзување со пластика45–75 mm
Пречник на ексер за поврзување со пластика2,5–2,9 mm
*
*
*

Спецификации на производот
Тежина3,5 kg
Навоен приклучок1/4"
Притисок на воздух5–8 bar
Работен притисокмакс. 8,0 bar
Минимален пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух по удар2,2 l/удар
Капацитет на магацинот за ексери200–300 ексери
Должина на ексер за поврзување со жицa50–90 mm
Пречник на ексер за поврзување со жица2,5–3,8 mm
Должина на ексер за поврзување со пластика45–75 mm
Пречник на ексер за поврзување со пластика2,5–2,9 mm