Пневматски Ударен Одвртувач DWSS1/2 COMPACT, 610Nm

14.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универзален ударен одвртувач со цврсто алуминиумско куќиште, со високи перформанси и практични функции.

Документи
Каталошки број: 57143090
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
  •  Одличен однос моќност-тежина
  • До максимални 850 Nm вртежен момент при тежина од само 1,4 kg
  • Сигурни максимални вредности на перформанси и долг работен век
  • Висококвалитетен ударен механизам
  • 3-степена поставка на моќност при вртеж по и против стрелките на часовникот, со лесно ракување со една рака, обезбедувајќи оптимална и удобна поставка за секоја примена
  • Одлично ракување и оптимална контрола
  • Ергономска рачка со меки делови за сигурен стисок и прецизен спуштач
  • Прилагодлива рачка без алат, заклучлива на чекори од 45°
  • Слободно избирана насока на издувниот воздух – издувниот воздух со масло секогаш може да се одведе далеку од корисникот и делот
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат на алат1/2"
Макс. Јачина на затегање610 Nm
Макс. Јачина на отпуштање850 Nm
Вибрации8 m/s²
Работен притисок6.3 bar
Тежина1.4 kg
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух119 l/min
Димензии115 x 60 x 270 mm
Гаранција на производ3 години
*
*
*
  •  Одличен однос моќност-тежина
  • До максимални 850 Nm вртежен момент при тежина од само 1,4 kg
  • Сигурни максимални вредности на перформанси и долг работен век
  • Висококвалитетен ударен механизам
  • 3-степена поставка на моќност при вртеж по и против стрелките на часовникот, со лесно ракување со една рака, обезбедувајќи оптимална и удобна поставка за секоја примена
  • Одлично ракување и оптимална контрола
  • Ергономска рачка со меки делови за сигурен стисок и прецизен спуштач
  • Прилагодлива рачка без алат, заклучлива на чекори од 45°
  • Слободно избирана насока на издувниот воздух – издувниот воздух со масло секогаш може да се одведе далеку од корисникот и делот
Спецификации на производот
Прифат на алат1/2"
Макс. Јачина на затегање610 Nm
Макс. Јачина на отпуштање850 Nm
Вибрации8 m/s²
Работен притисок6.3 bar
Тежина1.4 kg
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух119 l/min
Димензии115 x 60 x 270 mm
Гаранција на производ3 години