Пневматско крцкало DRS 1/4''

12.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пневматска крцкалка DRS 1/4 за монтажни и демонтажни работи. Краткото куќиште е наменето за пристап во тесни простори.

• Максимален момент на затегање: 40 Nm
• Прифат на алат: 1/4″
• Работен притисок: 6,3 bar | Потрошувачка на воздух: 90 l/min
• Контроли: Интегриран регулатор на брзината | Вграден прекинувач за напред/назад
• Куќиште и приклучок: Кратко куќиште | Вртлив приклучок за воздух | Минимален пречник на црево 6 mm

Документи
Каталошки број: 07038140
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Издув и ракување

Издувот на воздухот е насочен наназад, подалеку од работната зона. Вртливиот приклучок за компримиран воздух помага цревото да не се извиткува при работа.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина0,5 kg
Прифат на алат1/4"
Макс. Јачина на затегање40 Nm
Работен притисок6,3 bar
Приклучна спојка за воздух1/4''
Пречник на црево6 mm
Потрошувачка на воздух90 l/min
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Издув и ракување

Издувот на воздухот е насочен наназад, подалеку од работната зона. Вртливиот приклучок за компримиран воздух помага цревото да не се извиткува при работа.

Спецификации на производот
Тежина0,5 kg
Прифат на алат1/4"
Макс. Јачина на затегање40 Nm
Работен притисок6,3 bar
Приклучна спојка за воздух1/4''
Пречник на црево6 mm
Потрошувачка на воздух90 l/min
Гаранција на производ3 години