Пневматско крцкало DRS 1/2'' Standard

6.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Квалитетна пневматска крцкалка со издржлива глава за значително подолг работен век. Мала тежина и компактност овозможуваат работа во тесни и барачки услови. Овој алат има можност за контрола на брзината.

Документи
Каталошки број: 0703812001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат на алат1/2"
Приклучна спојка за воздух1/4"
Макс. Јачина на затегање68 Nm
Работен притисок6,3 bar
Тежина1,1 kg
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
Број на вртежи150 o/min
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Прифат на алат1/2"
Приклучна спојка за воздух1/4"
Макс. Јачина на затегање68 Nm
Работен притисок6,3 bar
Тежина1,1 kg
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
Број на вртежи150 o/min
Гаранција на производ3 години