Пневматско крцкало DRS 1/2''

15.790 ден со ДДВ
15.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Квалитетно пневматско крцкало со прецизно изработени запчаници кои обезбедуваат одличен пренос и долг работен век.

 

Одводот на воздух е поставен на задниот дел од алатот, далеку од зоната на работа. Регулирањето на брзината е овозможено преку интегриран регулатор. Прекинувачот за промена на насоката напред/назад е вграден, со што се спречува случајно менување на насоката за време на работа. Вртливиот приклучок за компримиран воздух спречува завртување на цревото при работа.

Документи
Каталошки број: 07038120
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина1,16 kg
Прифат на алатот1/2"
Работен притисок6,3 bar
Проток на воздух110 l/min
Вртежен момент при затегање40 Nm
Навој за приклучна спојка1/4''
Минимален пречник на цревото9 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Тежина1,16 kg
Прифат на алатот1/2"
Работен притисок6,3 bar
Проток на воздух110 l/min
Вртежен момент при затегање40 Nm
Навој за приклучна спојка1/4''
Минимален пречник на цревото9 mm