Пневматска ексцентрична брусалка DTS 150

20.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќна ексцентрична брусилка за груби и фини брусења.

 

Документи
Каталошки број: 07037531
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Погонот го карактеризираат три балансирани точки

Минималните вибрации овозможуваат најдобри резултати во брусењео без заморување на корисникот

Континуирана контрола на брзината преку сигурносниот прекинувач

Брзо менување на брусната хартија без одвојуваењ на машината од пневматската инсталација

За надворешно усисување

Минимално создавање на прашина благодарејќи на оптималните решенија со вакум чистачите или стационарните системи за усисување.

Екстремно компактен дизајн на куќиштето

Ергономски облик за удобна повеќечасовна работа

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ексцентар5 mm
Дијаметар на подлога150 mm
Стегач5/16” - 24
Приклучна спојка за воздух1/4”
Пречник на црево9 mm
Работен притисок6,3 bar
Потрошувачка на воздух57 l/min
Димензии196 mm
Тежина0,7 kg
Ниво на бучава8 dB
Број на вртежи12.000
*
*
*

Погонот го карактеризираат три балансирани точки

Минималните вибрации овозможуваат најдобри резултати во брусењео без заморување на корисникот

Континуирана контрола на брзината преку сигурносниот прекинувач

Брзо менување на брусната хартија без одвојуваењ на машината од пневматската инсталација

За надворешно усисување

Минимално создавање на прашина благодарејќи на оптималните решенија со вакум чистачите или стационарните системи за усисување.

Екстремно компактен дизајн на куќиштето

Ергономски облик за удобна повеќечасовна работа

Спецификации на производот
Ексцентар5 mm
Дијаметар на подлога150 mm
Стегач5/16” - 24
Приклучна спојка за воздух1/4”
Пречник на црево9 mm
Работен притисок6,3 bar
Потрошувачка на воздух57 l/min
Димензии196 mm
Тежина0,7 kg
Ниво на бучава8 dB
Број на вртежи12.000