Пневматска екцентрична брусилица DTS 150D

14.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Композитниот дизајн на телото (дизајн со повеќе составни делови) обезбедува издржливост и мала тежина на машината од само 0,9 kg.

Пневматската моќност ги надминува можностите на стандардните електрични брусилки, обезбедувајќи часови на непрекината употреба.

Ниско ниво на бучава и насочување на издувниот воздух за максимална удобност при користење.

Опцијата Soft Touch Control Trigger му овозможува на корисникот да ја примени потребната количина на енергија.

Можност за практична контрола (копче) што овозможува прилагодување на вакуум како централно или самостојно генериран. Вграден регулатор на воздух.

Документи
Каталошки број: 5714001180
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Пречник на црево9 mm
Работен притисок90 psi
Потрошувачка на воздух11 m³/час
Приклучна спојка за воздух5/16" - 24 UNF
Работен од5 mm
Број на вртежи10.000 o/min
Дијаметар на подлога150 mm
Тежина0,9 kg
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Пречник на црево9 mm
Работен притисок90 psi
Потрошувачка на воздух11 m³/час
Приклучна спојка за воздух5/16" - 24 UNF
Работен од5 mm
Број на вртежи10.000 o/min
Дијаметар на подлога150 mm
Тежина0,9 kg
Гаранција на производ3 години