Пневматска Дупчалка DBM 10-RL Plus

9.277 ден со ДДВ
9.277 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лесна рачна дупчалка со висококвалитетен брзостезен патрон и можност за менување на насоката на вртење лево/десно.

Документи
Каталошки број: 07037960
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
  • Пластична рачка ја одржува раката топла

  • Лесен и компактен дизајн со ниски вибрации овозможува удобна работа без замор

  • Ниско ниво на бучава благодарение на интегриран заглушувач за намалување на звукот

  • Робустна, висококвалитетна брзостезна глава/патрон

  • Максимален пренос на моќност и долг работен век благодарение на прецизен систем со планетарни запчаници

  • Добра контрола на брзината преку прецизен прекинувач, чувствителен на допир

 

Забелешка:
За да се обезбеди правилна работа на алатот и долг работен век, неопходно е да се користи подготовена група за филтрирање и подмачкување на компримиран воздух кој го напојува пневматскиот алат.
Навојниот приклучок не е вклучен во опсегот на испорака.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат на алатот10mm
*
*
*
  • Пластична рачка ја одржува раката топла

  • Лесен и компактен дизајн со ниски вибрации овозможува удобна работа без замор

  • Ниско ниво на бучава благодарение на интегриран заглушувач за намалување на звукот

  • Робустна, висококвалитетна брзостезна глава/патрон

  • Максимален пренос на моќност и долг работен век благодарение на прецизен систем со планетарни запчаници

  • Добра контрола на брзината преку прецизен прекинувач, чувствителен на допир

 

Забелешка:
За да се обезбеди правилна работа на алатот и долг работен век, неопходно е да се користи подготовена група за филтрирање и подмачкување на компримиран воздух кој го напојува пневматскиот алат.
Навојниот приклучок не е вклучен во опсегот на испорака.

 

Спецификации на производот
Прифат на алатот10mm