Пневматска аксијална брусалка DSG 25

12.690 ден со ДДВ
12.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Аксијална брусилка која е специјално развиена за исклучително тешки и сложени работи, со висока резерва на моќност. Брусилката има можност за регулирање на бројот на вртежи. Гумираното компактно куќиште на машината со намалени вибрации овозможува удобна работа. Приклучокот за компримиран воздух може да се врти, што оневозможува заплеткување на приклучното црево.

Документи
Каталошки број: 07032300
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Број на вртежи25.000 o/min
Тежина0,4 kg
Пречник на црево9 mm
Приклучна спојка за воздух1/4"
Прифат на алат6 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
*
*
*

Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Број на вртежи25.000 o/min
Тежина0,4 kg
Пречник на црево9 mm
Приклучна спојка за воздух1/4"
Прифат на алат6 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min