Пневматска Аголна Брусилка DSW 22

9.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна пневматска аголна брусилка со можност за регулирање на бројот на вртежи. Гумираното куќиште на машината со намалени вибрации овозможува удобна работа. Приклучокот за компримиран воздух може да ротира, што оневозможува заплеткување на приклучното црево.

Документи
Каталошки број: 07032310
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат на алат6 mm
Приклучна спојка за воздух1/4"
Тежина0,5 kg
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
Број на вртежи22.000 o/min
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Спецификации на производот
Прифат на алат6 mm
Приклучна спојка за воздух1/4"
Тежина0,5 kg
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
Број на вртежи22.000 o/min
Гаранција на производ3 години