Пневматска Аголна Брусилка DWS 125

13.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќна аголна брусилка со моќен мотор со високи перформанси. Косите запченици во главата на брусилката обезбедуваат поголем пренос на сила и работа со помали вибрации. Осигурувачот за брзина спречува поголема брзина од дозволената. Гумираната рачка овозможува повеќечасовна работа и намалување на заморот на корисникот. Сопирачките на осовината обезбедуваат брза и лесна замена на плочите. Машината има и дополнителна рачка која може да се монтира и од лева и од десна страна. Одводот на воздух е на задниот дел од алатот, одалечен од зоната на работа.

Документи
Каталошки број: 07038570
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Приклучна спојка за воздух1/4"
Тежина1,6 kg
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
Работен притисок6,3 bar
Пречник на дискoви100 / 115 / 125 mm
Број на вртежи10.000 o/min
Излезна моќност640 W
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Приклучна спојка за воздух1/4"
Тежина1,6 kg
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
Работен притисок6,3 bar
Пречник на дискoви100 / 115 / 125 mm
Број на вртежи10.000 o/min
Излезна моќност640 W
Гаранција на производ3 години