Пневматска Аголна Брусилка DWS 115 PLUS

13.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќна аголна брусилка погодна за брусење, сечење и груби работи. Машината има блокада на вретеното за брза и лесна промена на сечната/брусната плоча. Поставувањето на заштитниот капак се изведува без дополнителни алатки. Издувниот воздух се одведува од задниот дел на алатот, далеку од работната зона. Пластичното куќиште ја спречува студенилото на рацете за време на работа и ги ублажува вибрациите.

Документи
Каталошки број: 07038550
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Приклучна спојка за воздух1/4"
Тежина1,6 kg
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
Пречник на дискoви115 mm
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Приклучна спојка за воздух1/4"
Тежина1,6 kg
Пречник на црево9 mm
Потрошувачка на воздух113 l/min
Пречник на дискoви115 mm
Гаранција на производ3 години