Активен чистач за шофершajбна, пена во спреј, 500ml

470 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пена во спреј за професионално чистење на ветробрански стакла. Производот е аеросолно средство за чистење, испорачано во пакување од 500 ml.

• Тип: Активен чистач за стакла во форма на пена во спреј
• Намена: Чистење на ветробрански стакла
• Клучни својства: Аеросол | pH 9,5 | Целосно растворлив во вода
• Предности: Практично нанесување како пена | Пакување од 500 ml
• Употреба: За професионална и секојдневна употреба  

Документи
Каталошки број: 089025
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Активниот чистач за стакла е средство за професионално чистење на ветробрански стакла. Производот е во форма на пена во спреј.

Најчеста примена

Се користи за чистење на ветробрански стакла во професионални работни услови.

Области на примена

• Ветробрански стакла

Клучни предности

Пената во спреј овозможува практично нанесување на средството. Производот е целосно растворлив во вода. pH-вредноста на водениот дел во аеросолната конзерва е 9,5.

Начин на употреба

  1. Добро протресете ја боцата пред употреба, за да се формира активна пена.
  2. Нанесете ја пената рамномерно на стаклената површина.
  3. Избришете ја површината со чиста, мека крпа.
  4. Не нанесувајте на жешки површини или на директна сончева светлина.

Безбедност и складирање

Многу запалив аеросол. Контејнерот е под притисок и може да се распрсне при загревање. Предизвикува сериозна иритација на очите.

Да се држи подалеку од топлина, жешки површини, искри и отворен оган. Да не се прска на отворен оган или друг извор на палење. Да не се прободува или пали, ниту по употреба. При работа носете заштитни очила или заштита за лице.

Да се чува на ладно, во добро проветрена просторија, заштитено од сончева светлина, на температура од над 5°C до под 40°C. Да не се изложува на температура над 50°C.

Спецификации на производот
Карактеристики Вредност
Содржина 500 ml
Тежина на производот (по парче) 541,166 g
Амбалажа Аеросолна лименка
Хемиска основа Вода и пропанол
Мирис Лимон
Боја Безбојна
pH вредност 9.5
Густина/услови 0,89 g/cm³ / на 20 °C
Рок на употреба од производство 36 месеци
Без AOX Да
Без силикон Да

">

*
*
*

Активниот чистач за стакла е средство за професионално чистење на ветробрански стакла. Производот е во форма на пена во спреј.

Најчеста примена

Се користи за чистење на ветробрански стакла во професионални работни услови.

Области на примена

• Ветробрански стакла

Клучни предности

Пената во спреј овозможува практично нанесување на средството. Производот е целосно растворлив во вода. pH-вредноста на водениот дел во аеросолната конзерва е 9,5.

Начин на употреба

  1. Добро протресете ја боцата пред употреба, за да се формира активна пена.
  2. Нанесете ја пената рамномерно на стаклената површина.
  3. Избришете ја површината со чиста, мека крпа.
  4. Не нанесувајте на жешки површини или на директна сончева светлина.

Безбедност и складирање

Многу запалив аеросол. Контејнерот е под притисок и може да се распрсне при загревање. Предизвикува сериозна иритација на очите.

Да се држи подалеку од топлина, жешки површини, искри и отворен оган. Да не се прска на отворен оган или друг извор на палење. Да не се прободува или пали, ниту по употреба. При работа носете заштитни очила или заштита за лице.

Да се чува на ладно, во добро проветрена просторија, заштитено од сончева светлина, на температура од над 5°C до под 40°C. Да не се изложува на температура над 50°C.

Спецификации на производот
Содржина 500 ml
Тежина на производот (по парче) 541,166 g
Амбалажа Аеросолна лименка
Хемиска основа Вода и пропанол
Мирис Лимон
Боја Безбојна
pH вредност 9.5
Густина/услови 0,89 g/cm³ / на 20 °C
Рок на употреба од производство 36 месеци
Без AOX Да
Без силикон Да