Организер за кабли 31 парче

400 ден со ДДВ
400 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За прицврстување на кабли на мебел или ѕидови, идеални за употреба на работни маси, во делот за ТВ/радио/сателит, зад шкафовите итн., лесна инсталација благодарение на самолепливите површини

Содржина:
• 15 самолепливи држачи за кабли (8x единечни, 4x тројни, 3x 6-кратни)
• 10 врски за кабел 120mm x 4.8mm
• 6 велкро врски за кабел 120mm x 16mm

Документи
Каталошки број: ZYT29240
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*