Насаден клуч, 6-аг., Е6.3, 1/4, WS10, L51mm

530 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој држач е дизајниран за употреба со електрични и рачни одвртувачи, овозможувајќи сигурно држење на битовите благодарение на вградениот магнет.

Изработен е од хром-ванадиумска легура, што обезбедува висока издржливост и отпорност на абење.

Погоден е за професионална употреба во различни индустрии, каде што е потребна брза и ефикасна замена на битови при завртување и одвртување.

Документи
Каталошки број: 0614176717
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Технички карактеристики:

  • Прифат за машина: 1/4" E 6,3

  • За глави на завртки: Според табелата од спецификацијата

  • Должина: 65 mm

  • Компатибилни со машини: Wurth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, Hitachi, Makita, Metabo, AEG, Black & Decker, Deprag

Напомена:

  • Насаден клуч со машински прифат. Примарна намена – за самобушечки завртки.

 

*
*
*

Технички карактеристики:

  • Прифат за машина: 1/4" E 6,3

  • За глави на завртки: Според табелата од спецификацијата

  • Должина: 65 mm

  • Компатибилни со машини: Wurth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, Hitachi, Makita, Metabo, AEG, Black & Decker, Deprag

Напомена:

  • Насаден клуч со машински прифат. Примарна намена – за самобушечки завртки.