MULTICLEAN, 400ml

1.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

MULTICLEAN е средство во спреј за чистење без остатоци и привремено подмачкување во чувствителни работни средини. Погодно е за примена во простории каде што се произведуваат или складираат прехранбени производи.

• Тип: Средство за чистење и привремено подмачкување во спреј | NSF H1-регистрирано
• Намена: Чистење и одмастување на машини, агрегати и алати
• Клучни својства: Чисти масла, смолести наслаги и остатоци од силикон | Без ацетон, силикон и AOX | Безбојно
• Предности: Чистење без остатоци | Добра компатибилност со различни материјали | Примена во чувствителни средини
• Употреба: Монтажа и одржување | Печатарска и хартиена индустрија | Подрачја со храна

Документи
Каталошки број: 08901096
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

MULTICLEAN е средство во спреј за чистење без остатоци и одмастување при монтажа и одржување на машини, агрегати и алати. Ги раствора нечистотиите од масла, смолести наслаги и остатоци од силикон.

Најчеста примена

Чистење и одмастување на компоненти во средини каде што не е дозволена употреба на лесно запаливи чистачи.

Области на примена

• Машини, агрегати и алати
• Печатарска и хартиена индустрија
• Подрачја каде што се произведува или складира храна

Клучни предности

• Чисти без остатоци
• Без ацетон, силикон и AOX
• NSF H1-регистрирано за технички неизбежен контакт со храна

Начин на употреба

1. Испрскајте ги деловите од растојание од приближно 20 см.
2. Оставете ги третираните делови да се исушат.

Безбедност и складирање

Во подрачја за производство или складирање храна употребете само минимална технички потребна количина. Боцата е под притисок; не изложувајте ја на температура над 50 °C.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина400 ml
МирисКарактеристичен
БојаБезбојна
Хемиска базаАлифатичен јаглеводород
Густина/услови0,78 g/cm³ / активна супстанција, 20 °C
Мин. точка на палење40 °C
Без ацетонДа
Без силиконДа
Без AOXДа
*
*
*

MULTICLEAN е средство во спреј за чистење без остатоци и одмастување при монтажа и одржување на машини, агрегати и алати. Ги раствора нечистотиите од масла, смолести наслаги и остатоци од силикон.

Најчеста примена

Чистење и одмастување на компоненти во средини каде што не е дозволена употреба на лесно запаливи чистачи.

Области на примена

• Машини, агрегати и алати
• Печатарска и хартиена индустрија
• Подрачја каде што се произведува или складира храна

Клучни предности

• Чисти без остатоци
• Без ацетон, силикон и AOX
• NSF H1-регистрирано за технички неизбежен контакт со храна

Начин на употреба

1. Испрскајте ги деловите од растојание од приближно 20 см.
2. Оставете ги третираните делови да се исушат.

Безбедност и складирање

Во подрачја за производство или складирање храна употребете само минимална технички потребна количина. Боцата е под притисок; не изложувајте ја на температура над 50 °C.

Спецификации на производот
Содржина400 ml
МирисКарактеристичен
БојаБезбојна
Хемиска базаАлифатичен јаглеводород
Густина/услови0,78 g/cm³ / активна супстанција, 20 °C
Мин. точка на палење40 °C
Без ацетонДа
Без силиконДа
Без AOXДа