MULTI 6 in 1, maintenance spray 400ml

630 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мултифункционален аеросолен спреј за одржување, чистење, подмачкување и заштита на механички и електрични компоненти.

• Тип: Мултифункционален спреј за одржување
• Намена: Чистење на нечистотии и маснотии | Подмачкување | Олабавување на зарѓани делови
• Клучни својства: Минерално масло | Без силикон | Ја оттурнува влагата
• Предности: Штити од корозија | Не ги напаѓа гумата, бојата и пластиката | Двонасочна распрскувачка глава
• Употреба: Завртки и брави | Шарки и синџири | Возила, уреди и механизми

Документи
Каталошки број: 0893055401
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

MULTI 6 во 1 е мултифункционален аеросолен спреј за одржување на механички и електрични компоненти.

Најчеста примена

Одржување, подмачкување и ослободување на механички делови кај возила, уреди и индустриска опрема.

Области на примена

• Завртки, навртки, цевни спојки, зглобови и Bowden-сајли
• Осовини, брави, шарки, пружини и лизгачки врати и прозорци
• Синџири, запчаници и лежишта
• Метални и електрични склопови

Клучни предности

• Ја оттурнува влагата од метални, електрични и електронски системи
• Го намалува чкрипењето и крцкањето
• Ги чисти пластичните и металните делови
• Не ги напаѓа гумата, бојата и пластиката
• Двонасочната распрскувачка глава овозможува практично нанесување во различни положби

Начин на употреба

1. Прочитајте ги предупредувањата на пакувањето и добро протресете ја аеросолната боца.
2. За прецизна примена користете ја дополнителната цевка или распрскувачката глава.
3. Држете ја аеросолната боца на приближно 15–20 cm од површината и прскајте директно.
4. Почекајте 2–3 минути за подобар ефект.
5. По употребата, прскајте со аеросолната боца превртена додека распрскувачката глава не се испразни.

Безбедност и складирање

Нанесувајте само во добро проветрени простории. Избегнувајте вдишување пареи, контакт со кожа и очи и не пушете за време на употребата; користете заштитни ракавици при нанесување. Чувајте го на ладно и суво место, на +5 °C до +25 °C, заштитено од замрзнување и директна сончева светлина. Не изложувајте го на температура над 50 °C.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина400 ml
Тип на производМултифункционален спреј за одржување
Хемиска структураАеросол
ИзгледПроѕирна, благо заматена течност
МирисКарактеристичен
ПодмачкуваДа
Заштитува од корозијаДа
Отстранува нечистотии и маснотииДа
ЧистиДа
Олабавува зарѓани / оксидирани деловиДа
Хидрофобен / одбива влагаДа
Без силиконДа
Начин на распрскувањеСпреј со дополнителна цевка за прецизно нанесување
Растојание при нанесување15–20 cm
Препорачано време на дејство2–3 минути
ПакувањеАеросол боца
Рок на траење од производство48 месеци
Препорачана температура за складирање+5 °C до +25 °C
Услови за складирањеНа ладно и суво место
Заштита при складирањеДа се заштити од замрзнување и директна сончева светлина
Максимална температура на пакувањето50 °C
*
*
*

MULTI 6 во 1 е мултифункционален аеросолен спреј за одржување на механички и електрични компоненти.

Најчеста примена

Одржување, подмачкување и ослободување на механички делови кај возила, уреди и индустриска опрема.

Области на примена

• Завртки, навртки, цевни спојки, зглобови и Bowden-сајли
• Осовини, брави, шарки, пружини и лизгачки врати и прозорци
• Синџири, запчаници и лежишта
• Метални и електрични склопови

Клучни предности

• Ја оттурнува влагата од метални, електрични и електронски системи
• Го намалува чкрипењето и крцкањето
• Ги чисти пластичните и металните делови
• Не ги напаѓа гумата, бојата и пластиката
• Двонасочната распрскувачка глава овозможува практично нанесување во различни положби

Начин на употреба

1. Прочитајте ги предупредувањата на пакувањето и добро протресете ја аеросолната боца.
2. За прецизна примена користете ја дополнителната цевка или распрскувачката глава.
3. Држете ја аеросолната боца на приближно 15–20 cm од површината и прскајте директно.
4. Почекајте 2–3 минути за подобар ефект.
5. По употребата, прскајте со аеросолната боца превртена додека распрскувачката глава не се испразни.

Безбедност и складирање

Нанесувајте само во добро проветрени простории. Избегнувајте вдишување пареи, контакт со кожа и очи и не пушете за време на употребата; користете заштитни ракавици при нанесување. Чувајте го на ладно и суво место, на +5 °C до +25 °C, заштитено од замрзнување и директна сончева светлина. Не изложувајте го на температура над 50 °C.

Спецификации на производот
Содржина400 ml
Тип на производМултифункционален спреј за одржување
Хемиска структураАеросол
ИзгледПроѕирна, благо заматена течност
МирисКарактеристичен
ПодмачкуваДа
Заштитува од корозијаДа
Отстранува нечистотии и маснотииДа
ЧистиДа
Олабавува зарѓани / оксидирани деловиДа
Хидрофобен / одбива влагаДа
Без силиконДа
Начин на распрскувањеСпреј со дополнителна цевка за прецизно нанесување
Растојание при нанесување15–20 cm
Препорачано време на дејство2–3 минути
ПакувањеАеросол боца
Рок на траење од производство48 месеци
Препорачана температура за складирање+5 °C до +25 °C
Услови за складирањеНа ладно и суво место
Заштита при складирањеДа се заштити од замрзнување и директна сончева светлина
Максимална температура на пакувањето50 °C