Моторна пумпа за вода High Pressure - 2''

21.550 ден со ДДВ
21.550 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моторната пумпа за вода HP 2 е дизајнирана за ефикасно пумпање на вода во различни апликации, како што се наводнување на земјоделски површини и управување со поплави. Оваа пумпа е опремена со 4-тактен мотор со сила од 7,5 коњски сили, обезбедувајќи максимален проток на вода од 60.000 литри на час. Резервоарот за гориво има капацитет од 3,6 литри, додека резервоарот за масло е 0,6 литри. Пумпата може да исфрла вода на максимална висина од 28 метри и има максимална длабочина на усисување од 8 метри. Оваа пумпа е издржлива и погодна за тешки услови на работа. 

 

Документи
Каталошки број: FWPHP50R
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Моќност7,5 коњски сили
Max длабочина на извлекување вода8m
Резервоар за гориво3,6L
Резервоар за масло0,6L
Mаx проток на вода60000L/h
Max. висина на исфрлување на вода28m
Пречник на цевки2”
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Моќност7,5 коњски сили
Max длабочина на извлекување вода8m
Резервоар за гориво3,6L
Резервоар за масло0,6L
Mаx проток на вода60000L/h
Max. висина на исфрлување на вода28m
Пречник на цевки2”
Гаранција на производ2 години