Моторна пумпа за вода - 3''

15.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Бензинска водна пумпа со 4-тактен мотор од 7,5 КС, наменета за наводнување на земјоделски површини и транспорт на поголеми количини вода. Обезбедува проток до 36.000 L/h, со висина на исфрлување до 28 m и длабочина на усисување до 8 m. Опремена со приклучок за цевки од 3”, погодна за интензивна земјоделска употреба.

Документи
Каталошки број: FWP80R
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Моќност7,5 коњски сили
Max длабочина на извлекување вода8m
Резервоар за гориво3,6L
Резервоар за масло0,6L
Mаx проток на вода36000L/h
Max. висина на исфрлување на вода28m
Пречник на цевки3“
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Моќност7,5 коњски сили
Max длабочина на извлекување вода8m
Резервоар за гориво3,6L
Резервоар за масло0,6L
Mаx проток на вода36000L/h
Max. висина на исфрлување на вода28m
Пречник на цевки3“
Гаранција на производ2 години