Моторна пумпа за вода - 2''

14.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Бензинска водна пумпа со моќност од 7,5 КС, наменета за наводнување на земјоделски површини и транспорт на големи количини вода. Обезбедува проток до 36.000 L/h и висина на исфрлување до 28 m, што ја прави сигурно решение за интензивна употреба.

Документи
Каталошки број: FWP50R
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Моќност7,5 коњски сили
Max длабочина на извлекување вода8m
Резервоар за гориво3,6L
Резервоар за масло0,6L
Mаx проток на вода36000L/h
Max. висина на исфрлување на вода28m
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Моќност7,5 коњски сили
Max длабочина на извлекување вода8m
Резервоар за гориво3,6L
Резервоар за масло0,6L
Mаx проток на вода36000L/h
Max. висина на исфрлување на вода28m
Гаранција на производ2 години