Моторна косилка, туркачка, 18 OHV-145cc, со корпа

18.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Моторна косилка, туркачка, 18 OHV-145cc, со корпа

 

Документи
Каталошки број: FLM460KM
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Висина на косење2,5-7,5cm, централно прилагодување на висината во 6 степени
Големина на тркала7" (напред)/8" (задно)
Резервоар за гориво1,0L
Површина на косење1100 m2
Само-плакнењефабрички вграден конектор на куќиштето
Волумен145 cc
Начин на движењетуркачка
Куќиште18"метално куќиште
Корпа65L
Ширина на косење46cm
Моќност на мотор2,6 kW
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Висина на косење2,5-7,5cm, централно прилагодување на висината во 6 степени
Големина на тркала7" (напред)/8" (задно)
Резервоар за гориво1,0L
Површина на косење1100 m2
Само-плакнењефабрички вграден конектор на куќиштето
Волумен145 cc
Начин на движењетуркачка
Куќиште18"метално куќиште
Корпа65L
Ширина на косење46cm
Моќност на мотор2,6 kW
Гаранција на производ2 години