Моторна косилка, самоодна, 21'' - 209cc, со корпа, FLM531SKM

28.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моторната самоодна косилка FARM FLM531SKM е дизајнирана за ефикасно и удобно одржување на тревници. Опремена е со четиритактен мотор RV210-S со зафатнина од 209 cc и моќност од 4 kW, обезбедувајќи сигурни перформанси при косење. Ширината на косење изнесува 53 cm, овозможувајќи побрзо покривање на поголеми површини. Висината на косење може да се прилагоди од 3 до 9 cm преку 7-степено централно прилагодување, што овозможува флексибилност во зависност од потребите на корисникот.

Косилката располага со метално куќиште од 21 инч и тркала со димензии од 8 инчи (предни) и 10 инчи (задни), обезбедувајќи стабилност и лесно маневрирање. Има капацитет на корпата за собирање трева од 60 литри, што значи помалку често празнење за време на работата. Дополнително, косилката нуди опции за исфрлање на трева позади (со корпа) и од страна, како и функција за малчирање. Резервоарот за гориво е со капацитет од 1 литар, додека резервоарот за масло е 0,6 литри. Препорачана е за површини до 1500 m²

Документи
Каталошки број: FLM531SKM
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Моќност на мотор4kW, 209cc
Начин на движењесамоодна
Куќиште21’’метално куќиште
Тркала8’’ (предни), 10’’(задни)
Тип на палењерачно
Резервоар за гориво1l
Резервоар за масло0,6L
Висина на косење30 - 90mm (7 позиции)
Погонсамоодна
Корпа60L, исфрлување позади
Ширина на косење53cm
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Моќност на мотор4kW, 209cc
Начин на движењесамоодна
Куќиште21’’метално куќиште
Тркала8’’ (предни), 10’’(задни)
Тип на палењерачно
Резервоар за гориво1l
Резервоар за масло0,6L
Висина на косење30 - 90mm (7 позиции)
Погонсамоодна
Корпа60L, исфрлување позади
Ширина на косење53cm
Гаранција на производ2 години