Моторна косилка FLM511KM

25.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

FLM511KM е модел на самоодна косилка со која секогаш ќе го имате наједноставниот и најбрзиот тревник уреден како фудбалско игралиште. Голема корпа за трева, капацитет до 60l, овозможува намалување на прекините поради празнење, на оваа косилка до корпата има и можност за празнење од страна. За брзината на работа придонесува и фактот што оваа машина има ширина на сечење од 51 cm. Висината на сечењето можете да ја прилагодите според личните афинитети, бидејќи овој модел овозможува прилагодување на висината на 6 нивоа, од 2,5 cm до 7,5 cm. Идеален е за површини до 1500м2. Четиритактниот FARM мотор од 170cc ја прави оваа косилка моќна и доверлива. Куќиштето е метално, големина 20” со вграден конектор за самоплакнење.

Документи
Каталошки број: FLM511KM
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Начин на движењесамоодна
Гаранција на производ2 години
Висина на косење2,5-7,5 cm, централно прилагодување на висината во 6 степени
Димензија на тркала7”(предни)/9”(задни) тркала
Зафатнина170cc
Корпа60L
Куќиште20”метално куќиште
МоторY170V OHV, четиритактен
Моќност на мотор2,9 kW
Површина на косење1500 m2
Резервоар за гориво1,0L
Резервоар за масло0,5L
Собирачисфрлање одзади (корпа), исфрлање од страна
Ширина на косење51cm
*
*
*
Спецификации на производот
Начин на движењесамоодна
Гаранција на производ2 години
Висина на косење2,5-7,5 cm, централно прилагодување на висината во 6 степени
Димензија на тркала7”(предни)/9”(задни) тркала
Зафатнина170cc
Корпа60L
Куќиште20”метално куќиште
МоторY170V OHV, четиритактен
Моќност на мотор2,9 kW
Површина на косење1500 m2
Резервоар за гориво1,0L
Резервоар за масло0,5L
Собирачисфрлање одзади (корпа), исфрлање од страна
Ширина на косење51cm