Моторна Фреза, 36 cm, 145cc

17.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моторна фреза со мотор RV145-S (145cc, 2.5 kW) наменета за обработка на мали градини и домашни земјоделски површини. Обезбедува опсег на орање 360 mm и длабочина над 100 mm, со 1 напред за едноставна и лесна работа.

Компактна и лесна (28 kg), идеална за разрохнување и подготовка на почвата пред сеење и садење.

Документи
Каталошки број: FMK360N
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Модел на моторRV145-S
Максимална моќност(kW/вртежи во минута)2.5/3600
Запремнина145
Капацитет на резервоарот за гориво (L)0.8
Капацитет на масло за мотор (L)0.4
Модел на погонКаиш+Запчаник
Брзини1 напред
Брзина на ротација (вртежи во минута)Брзо: 120
Длабочина на орање (mm)>100
Опсег на орање (mm)360
Димензии на култиватор (mm)1400*600*900
Нето тежина (kg)28
Стандардни сечилаСекоја страна:4 парчиња, 2+1 групи БЕЗ стран.диск
ТркалаНЕ
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Модел на моторRV145-S
Максимална моќност(kW/вртежи во минута)2.5/3600
Запремнина145
Капацитет на резервоарот за гориво (L)0.8
Капацитет на масло за мотор (L)0.4
Модел на погонКаиш+Запчаник
Брзини1 напред
Брзина на ротација (вртежи во минута)Брзо: 120
Длабочина на орање (mm)>100
Опсег на орање (mm)360
Димензии на култиватор (mm)1400*600*900
Нето тежина (kg)28
Стандардни сечилаСекоја страна:4 парчиња, 2+1 групи БЕЗ стран.диск
ТркалаНЕ
Гаранција на производ2 години