Моторен тример Multi-tool FT43MT, 43cc

15.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моторниот тример FT43MT со моќност од 1,25 kW го прави идеален избор за косење во домаќинството.

Документи
Каталошки број: FT43MT
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Резервоар за гориво0,95L
Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
Моќност1,25kW
Гаранција2 години
Max# Број на обртаи7000 o/min
Max# Моќност1,25kW
Врста на моторIE40F-5
Зафатнина42,7cc
Мотор2-тактен, воздушно ладење
Сечилометално (3T) и трими глава
Тип на вратилоДводелно, круто 1500mm
Ширина на сечење44cm
*
*
*
Спецификации на производот
Резервоар за гориво0,95L
Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
Моќност1,25kW
Гаранција2 години
Max# Број на обртаи7000 o/min
Max# Моќност1,25kW
Врста на моторIE40F-5
Зафатнина42,7cc
Мотор2-тактен, воздушно ладење
Сечилометално (3T) и трими глава
Тип на вратилоДводелно, круто 1500mm
Ширина на сечење44cm