Моторен Тример FT52PB, 52cc

7.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моторен тример FT52PB со моќност од 1,6kW што го прави идеален избор за косење во домаќинството. Овој тример се испорачува со ремен за носење, стандардна глава со конец и 3T нож.

Документи
Каталошки број: FT52PB
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Max# Број на обртаи7500 o/min
Max# Моќност1,6 kW
Зафатнина52cc
Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
Мотор2-тактен, воздушно ладење
Пречник на вратило26mm
Резервоар за гориво1,2L
Сечилометално (3T) и трими глава
Тип на мотор1E44F-5
Ширина на сечење44cm
*
*
*
Спецификации на производот
Max# Број на обртаи7500 o/min
Max# Моќност1,6 kW
Зафатнина52cc
Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
Мотор2-тактен, воздушно ладење
Пречник на вратило26mm
Резервоар за гориво1,2L
Сечилометално (3T) и трими глава
Тип на мотор1E44F-5
Ширина на сечење44cm