Моторен тример FT43P

6.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моторен тример FT43P со моќност од 1,25kW што го прави идеален избор за косење во домаќинството. Овој тример се испорачува со ремен за носење, стандардна глава со конец и 3T нож.

Документи
Каталошки број: FT43P
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Tip VratilaЕдноделно, круто 1500mm
Тип на вратилоЕдноделно, круто 1500mm
Вид на моторIE40F-5
Кубикажа42,7cc
Мах број на обртаи7000 o/min
Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
Мотор2-тактен, воздушно ладење
Моќност1,25kW
Резервоар за гориво0,95L
Сечилометално (3T) и трими глава
Ширина на сечењето44cm
*
*
*
Спецификации на производот
Tip VratilaЕдноделно, круто 1500mm
Тип на вратилоЕдноделно, круто 1500mm
Вид на моторIE40F-5
Кубикажа42,7cc
Мах број на обртаи7000 o/min
Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
Мотор2-тактен, воздушно ладење
Моќност1,25kW
Резервоар за гориво0,95L
Сечилометално (3T) и трими глава
Ширина на сечењето44cm