Моторен Перач под Притисок, 213bar

24.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќен моторен перач под притисок со максимален притисок од 220 bar, идеален за професионално и интензивно чистење на возила, механизација, дворови, фасади и други тешко достапни површини. Со моќен мотор од 1800 W, перачот обезбедува стабилна работа и висок проток на вода за брзо и ефективно отстранување на нечистотија.

Ова решение ги комбинира мобилноста на моторниот погон со високата перформанса што е потребна за тешки задачи на чистење.

Документи
Каталошки број: FPPM190
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Клучни предности:

 

• Моторен погон – целосна автономија на терен без зависност од струја
• Висок притисок (220 bar) за ефективно отстранување на кал, масло и тврдокорна нечистотија
• Моќен мотор (1800 W) со постојана работа
• Побар проток на вода за побрзо миење на површини
• Вклучен пиштол и црево за веднаш започнување со работа

Наменет за:

  • Чистење на возила (автомобили, камиони, трактори)

  • Индустриски и градежни површини

  • Фасади, тераси и дворови

  • Земјоделска механизација и опрема
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинална моќност1800 W
Максимален притисок220 bar
Номинален притисок186bar
Максимален проток9 L/min
Номинален проток8,7 L/min
Дополнителна опремапиштол и црево
*
*
*

Клучни предности:

 

• Моторен погон – целосна автономија на терен без зависност од струја
• Висок притисок (220 bar) за ефективно отстранување на кал, масло и тврдокорна нечистотија
• Моќен мотор (1800 W) со постојана работа
• Побар проток на вода за побрзо миење на површини
• Вклучен пиштол и црево за веднаш започнување со работа

Наменет за:

  • Чистење на возила (автомобили, камиони, трактори)

  • Индустриски и градежни површини

  • Фасади, тераси и дворови

  • Земјоделска механизација и опрема
Спецификации на производот
Номинална моќност1800 W
Максимален притисок220 bar
Номинален притисок186bar
Максимален проток9 L/min
Номинален проток8,7 L/min
Дополнителна опремапиштол и црево