Монтажна паста во спреј, 300ml

990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Монтажна паста во спреј за подмачкување при монтажа и обработка.

• Тип: Монтажна паста во спреј
• Намена: Спречување прегревање и зарибување при монтажа
• Клучни својства: Црна боја | Температурна отпорност од -30°C до +150°C, краткотрајно до +1100°C
• Предности: Намалено триење и абење | Отпорност на вода и солена вода
• Употреба: Водилки | Навојни вретена | Лежишта и завртки

Документи
Каталошки број: 0893850
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Служи за подмачкување на делови при монтажа и за заштита од прегревање, зарибување и абење.

Најчеста примена

Монтажа, пресување, врезување навои, сечење и обработка со деформација.

Области на примена

Водилки, навојни вретена, погонски вратила, запчести шини, лежишта, завртки и делови за пресување.

Клучни предности

Формира цврст заштитен слој, намалува триење и абење и е отпорна на вода, солена вода, раствори на киселини и бази.

Начин на употреба

1. Исчистете ја површината пред нанесување.
2. Протресете го аеросолот пред употреба.
3. Нанесете рамномерно на потребното место.
4. Пред употреба на склопот, проверете дали производот е нанесен само на предвидената површина.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
МирисКарактеристичен
Oдалеченост на прскање20 - 30 см
Волумен300 мл
Температурна отпорност.-30℃ до +150℃, краткотрајно до 1100℃
ОтпорностНа притисок до границата на еластичност на сите познати метали
Хемиска основаМасти со комплекс на калциум
БојаЦрна
Растворливост во водаНе
Густина0,75 г/cm³
*
*
*

Служи за подмачкување на делови при монтажа и за заштита од прегревање, зарибување и абење.

Најчеста примена

Монтажа, пресување, врезување навои, сечење и обработка со деформација.

Области на примена

Водилки, навојни вретена, погонски вратила, запчести шини, лежишта, завртки и делови за пресување.

Клучни предности

Формира цврст заштитен слој, намалува триење и абење и е отпорна на вода, солена вода, раствори на киселини и бази.

Начин на употреба

1. Исчистете ја површината пред нанесување.
2. Протресете го аеросолот пред употреба.
3. Нанесете рамномерно на потребното место.
4. Пред употреба на склопот, проверете дали производот е нанесен само на предвидената површина.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
МирисКарактеристичен
Oдалеченост на прскање20 - 30 см
Волумен300 мл
Температурна отпорност.-30℃ до +150℃, краткотрајно до 1100℃
ОтпорностНа притисок до границата на еластичност на сите познати метали
Хемиска основаМасти со комплекс на калциум
БојаЦрна
Растворливост во водаНе
Густина0,75 г/cm³