Момент клуч 1/4", 4-20 Nm

14.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен, тенок динамометриски клуч – 1/4'' – 4–20 Nm

 

Документи
Каталошки број: 0714720020
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Динамометриски клуч со вложка 1/4 инч и ратчет глава

  • Нелизгачка двокомпонентна рачка

  • Точност ± 3 % толеранција од зададената вредност на скалата

  • Двојна скала во Nm и lbf-in

  • Лесно подесување на вртежниот момент преку рачката

  • Акустично и тактилно ослободување при достигнување на зададениот вртежен момент за прецизни процеси на завртување

  • Со сертификат за калибрација и сериски број

  • Пакување изработено од 100 % PCR (рециклирана пластика од потрошувачки отпад), отпорно на влага и масла

Напомена:
Динамометриските клучеви се прецизни инструменти кои треба да се проверуваат во редовни интервали со соодветна мерна опрема и по потреба да се прилагодуваат.

 

Се препорачува годишна калибрација по 12 месеци или по 5.000 процеси на завртување.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тип на големина1/4 inch
Мин./макс. опсег на мерење на вртежен момент4–20 Nm
Мин./макс. опсег на мерење на вртежен момент (инчи)40–180 lbf.in
Број на вртења од минимална до максимална вредност21
ДизајнСо 72 заби – агол на вртење 5 степени
Погоден за стегање со десна ракаДа
Погоден за стегање со лева ракаНе
Вредност на скала за вртежен момент1 Nm
ISO6789-1
Должина (L1)219 mm
Должина на лост (L2)143 mm
Должина на рачка (L3)96 mm
Висина на рачка(B1)18 mm
Висина на рачка со квадрат (B2)26 mm
Пречник на рачка (D1)40 mm
Точност на мерење на вртежен момент+/- 3 %
*
*
*

Динамометриски клуч со вложка 1/4 инч и ратчет глава

  • Нелизгачка двокомпонентна рачка

  • Точност ± 3 % толеранција од зададената вредност на скалата

  • Двојна скала во Nm и lbf-in

  • Лесно подесување на вртежниот момент преку рачката

  • Акустично и тактилно ослободување при достигнување на зададениот вртежен момент за прецизни процеси на завртување

  • Со сертификат за калибрација и сериски број

  • Пакување изработено од 100 % PCR (рециклирана пластика од потрошувачки отпад), отпорно на влага и масла

Напомена:
Динамометриските клучеви се прецизни инструменти кои треба да се проверуваат во редовни интервали со соодветна мерна опрема и по потреба да се прилагодуваат.

 

Се препорачува годишна калибрација по 12 месеци или по 5.000 процеси на завртување.

Спецификации на производот
Тип на големина1/4 inch
Мин./макс. опсег на мерење на вртежен момент4–20 Nm
Мин./макс. опсег на мерење на вртежен момент (инчи)40–180 lbf.in
Број на вртења од минимална до максимална вредност21
ДизајнСо 72 заби – агол на вртење 5 степени
Погоден за стегање со десна ракаДа
Погоден за стегање со лева ракаНе
Вредност на скала за вртежен момент1 Nm
ISO6789-1
Должина (L1)219 mm
Должина на лост (L2)143 mm
Должина на рачка (L3)96 mm
Висина на рачка(B1)18 mm
Висина на рачка со квадрат (B2)26 mm
Пречник на рачка (D1)40 mm
Точност на мерење на вртежен момент+/- 3 %