Момент клуч 1/2', 20-100 Nm

14.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Прецизност: Толеранција од ±3% од зададената вредност на скалата.

  • Рачка: Непрсклива двокомпонентна рачка за сигурен стисок.

  • Скала: Голема, лесно читлива двојна скала во Nm и lbf-ft.

  • Прилагодување: Лесно и прецизно подесување на вртежниот момент преку вртење на рачката.

  • Заклучување: Едноставно отклучување и сигурно фиксирање на поставените вредности со помош на копче за заклучување.

  • Сигнализација: Јасен акустичен и тактилен сигнал при достигнување на зададениот вртежен момент за прецизно затегнување.

  • Трещотка: Висококвалитетна трещотка за употреба во ограничен простор.

Документи
Каталошки број: 0714720101
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Идеален за сервисирање и одржување на автомобили и комерцијални возила.

  • Индустриски апликации: Погоден за контролирано затегнување на завртки и навртки во различни индустриски сектори.

  • Занаетчиски работи: Корисен за занаетчии при монтажа и поправка на различни конструкции.

Овој динамометриски клуч е прецизен алат кој обезбедува точно и сигурно затегнување, што е клучно за безбедноста и долговечноста на склоповите.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Големина на врв1/2 инчи
Мин./Макс. опсег на мерење на момент на вртеж20-100 Nm
Мин./Макс. опсег на мерење на момент на вртеж (инчи)15-73 lbf.ft
Број на вртежи од мин. до макс. момент17
ДизајнСо 72 заби – агол на вртење 5 степени
Вредност на скала, главна скала на момент1 Nm
Прецизност на мерење на момент+/- 3 %
Погодно за десно вртењеДа
Погодно за лево вртењеДа
ISO6789-1
Должина (L1)388 mm
Должина на рачка (L2)295 mm
Должина на рачка (L3)167 mm
Висина на глава на квака (B1)24 mm
Висина на глава на квака со квадратно седиште (B2)39 mm
Дијаметар на рачка (D1)37 mm
Ширина на глава на квака (D2)45 mm
*
*
*

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Идеален за сервисирање и одржување на автомобили и комерцијални возила.

  • Индустриски апликации: Погоден за контролирано затегнување на завртки и навртки во различни индустриски сектори.

  • Занаетчиски работи: Корисен за занаетчии при монтажа и поправка на различни конструкции.

Овој динамометриски клуч е прецизен алат кој обезбедува точно и сигурно затегнување, што е клучно за безбедноста и долговечноста на склоповите.

Спецификации на производот
Големина на врв1/2 инчи
Мин./Макс. опсег на мерење на момент на вртеж20-100 Nm
Мин./Макс. опсег на мерење на момент на вртеж (инчи)15-73 lbf.ft
Број на вртежи од мин. до макс. момент17
ДизајнСо 72 заби – агол на вртење 5 степени
Вредност на скала, главна скала на момент1 Nm
Прецизност на мерење на момент+/- 3 %
Погодно за десно вртењеДа
Погодно за лево вртењеДа
ISO6789-1
Должина (L1)388 mm
Должина на рачка (L2)295 mm
Должина на рачка (L3)167 mm
Висина на глава на квака (B1)24 mm
Висина на глава на квака со квадратно седиште (B2)39 mm
Дијаметар на рачка (D1)37 mm
Ширина на глава на квака (D2)45 mm