Мултиметар дигитален MINI

6.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мал мерен инструмент за мерење еднонасочни и наизменични напони, за тестирање отпор, спроводливост и диоди. Робусно куќиште обложено со гума, со заштита од прскање вода.

Документи
Каталошки број: 071553370
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Мерен опсег:

  • Отпорност: 0 – 20 MΩ

  • Напон / AC: 0 – 600 V

  • Напон / DC: 0 – 600 V

Карактеристики:

 

  • LCD екран

  • Напојување: две микро батерии (AAA), арт. бр. 082701 (вклучени во испораката)

  • Категорија на пренапонска заштита: CAT III 1000 V

  • Вид на заштита: IP 54 (заштита од прашина и прскање вода)

  • Автоматско исклучување по 15 минути

  • Димензии: 104 x 55 x 32.5 mm (Д x Ш x В)

  • Тежина: 145 g

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БрендWurth
*
*
*

Мерен опсег:

  • Отпорност: 0 – 20 MΩ

  • Напон / AC: 0 – 600 V

  • Напон / DC: 0 – 600 V

Карактеристики:

 

  • LCD екран

  • Напојување: две микро батерии (AAA), арт. бр. 082701 (вклучени во испораката)

  • Категорија на пренапонска заштита: CAT III 1000 V

  • Вид на заштита: IP 54 (заштита од прашина и прскање вода)

  • Автоматско исклучување по 15 минути

  • Димензии: 104 x 55 x 32.5 mm (Д x Ш x В)

  • Тежина: 145 g

Спецификации на производот
БрендWurth